text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 Embouts BDC SB, PH 2 x 25 mm, 2 pièces


Embouts haute qualité pour vis Phillips, à pointe garnie de minuscules particules diamantées. Celles-ci permettent un positionnement sûr dans la vis, réduisent la force de compression nécessaire et diminuent le risque de ripage. Avec zone Torsion, dans laquelle est rejetée l'énergie cinétique lors des pics de charge. D'où un gain significatif de longévité du produit. Hexagonal 1/4", convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.

Article number 8J304000
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 40
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Packed per 5
Full Box only

Specifications

Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 40
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Code Douanier 82079030
Model 851/1 BDC SB

Description

Embouts haute qualité pour vis Phillips, à pointe garnie de minuscules particules diamantées. Celles-ci permettent un positionnement sûr dans la vis, réduisent la force de compression nécessaire et diminuent le risque de ripage. Avec zone Torsion, dans laquelle est rejetée l'énergie cinétique lors des pics de charge. D'où un gain significatif de longévité du produit. Hexagonal 1/4", convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.

Article numbers

Article number 8J304000
EAN 4013288029355
UBB 500643372286
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05073335001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.