text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 Embouts BTZ, PH 3 x 25 mm


Embouts BiTorsion haut de gamme pour vis Phillips avec zone de torsion permettant l'évacuation de l'énergie cinétique lors de pics de contrainte, d'où une extension significative de la longévité du produit. Extra-rigide à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéro d'article 8O767770
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Code Douanier
Model 851/1 BTZ
Type Phillips Screwdriver Bit

La description

Embouts BiTorsion haut de gamme pour vis Phillips avec zone de torsion permettant l'évacuation de l'énergie cinétique lors de pics de contrainte, d'où une extension significative de la longévité du produit. Extra-rigide à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8O767770
EAN 4013288034472
UBB 500643373433
UNSPSC 27112814
N° Article du fabricant 05056424001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.