text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 846/8 Jeu d'embouts coniques à chanfreiner, 8 pièces


Jeu d'embouts coniques à chanfreiner, 8 pièces, dans un robuste coffret plastique, pour ébavurage, lamage et chanfreinage. Matériau à élasticité adaptée, pour une haute durée de vie. L'évacuation impeccable des copeaux et le risque de coincement quasi exclu garantissent un travail agréable. Fraise conforme à la norme DIN 335-C, 90° avec 3 taillants. Avec porte-embouts haute qualité, ergonomique et équipé d'un aimant. Le mandrin à serrage Rapidaptor garantit un échange éclair des embouts, sans outil auxiliaire. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts à admission répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéro d'article 2T423146
Emballage Boîte en plastique
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Boîte en plastique
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Nombre de mèches à bois 0
Nombre de forets hélicoïdaux HSS 0
Nombre de cisailles à câbles 0
Nombre d'outils coaxiaux 0
Nombre de tournevis cruciformes PH 0
Nombre de tournevis cruciformes PZ 0
Nombre de scies cloches 0
Nombre d'outils de confection de fibres optiques 0
Nombre de fraises de bordure 0
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de tournevis plats 0
Nombre d'inserts enfichables 0
Nombre de douilles 0
Nombre de clés à douille 0
Nombre de forets à pierre 0
Nombre de forets à étages 0
Nombre de tournevis Torx 0
Nombre total d'outils 8
Nombre de limes 0
Nombre d'appareils de mesure 0
Nombre de pinces 0
Nombre de clés plates à couronne 0
Nombre de clés hexagonales 0
Nombre de clés à molette 0
Nombre d'inserts de bit 6
Nombre d'outils de test 0
Nombre de cliquets 0
Nombre de broches rotatives 0
Nombre de burins et de poinçons 0
Nombre de marteaux 0
Nombre d'outils multifonction 0
Nombre de scies 0
Nombre de forets 8
Marque Wera
Code Douanier
Model 846/8
Type Countersink Bit Set

La description

Jeu d'embouts coniques à chanfreiner, 8 pièces, dans un robuste coffret plastique, pour ébavurage, lamage et chanfreinage. Matériau à élasticité adaptée, pour une haute durée de vie. L'évacuation impeccable des copeaux et le risque de coincement quasi exclu garantissent un travail agréable. Fraise conforme à la norme DIN 335-C, 90° avec 3 taillants. Avec porte-embouts haute qualité, ergonomique et équipé d'un aimant. Le mandrin à serrage Rapidaptor garantit un échange éclair des embouts, sans outil auxiliaire. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts à admission répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2T423146
EAN 4013288111678
UBB 500643632408
UNSPSC 20102007
N° Article du fabricant 05104650001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.