text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 842/1 Embouts Z, 6 x 25 mm


Embouts Wera extra-rigides pour vis à six pans creux, à usage universel. Les pointes sphériques permettent de faire basculer ou pivoter l'axe de l'outil par rapport à celui de la vis, autorisant un vissage "en coin". Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéro d'article 81465.060.025
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Marque Wera
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 6
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Marque Wera
Poids par pièce (g) 6.5
Code Douanier
Model 842/1 Z
Type Hex Screwdriver Bit

La description

Embouts Wera extra-rigides pour vis à six pans creux, à usage universel. Les pointes sphériques permettent de faire basculer ou pivoter l'axe de l'outil par rapport à celui de la vis, autorisant un vissage "en coin". Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81465.060.025
EAN 4013288013194
UBB 240232960726
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05056358001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.