text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/4 Z Zeskant Bits, 9/64" x 89 mm


Embouts Wera extra-rigides pour vis à six pans creux, à usage universel. Hex-Plus offre de plus larges surfaces d'appui au niveau de la tête de vis. L'effet d'entaille est réduit au minimum, il est donc quasi impossible de détruire la tête de la vis. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 9Y215391
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 89
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Marque Wera
Code Douanier 82079030
Verpakt per 1

Specificaties

Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 89
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Marque Wera
Code Douanier 82079030
Model 840/4 Z HEX-PLUS

Omschrijving

Embouts Wera extra-rigides pour vis à six pans creux, à usage universel. Hex-Plus offre de plus larges surfaces d'appui au niveau de la tête de vis. L'effet d'entaille est réduit au minimum, il est donc quasi impossible de détruire la tête de la vis. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 9Y215391
EAN 4013288155511
UBB 500643361628
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05059664001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.