text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/4 Embouts Hex-Plus Z, 9/64" x 50 mm


Embouts Wera extra-rigides pour vis à six pans creux, à usage universel. Hex-Plus offre de plus larges surfaces d'appui au niveau de la tête de vis. L'effet d'entaille est réduit au minimum, il est donc quasi impossible de détruire la tête de la vis. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-F 6,3.

Article number 2G103725
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 50
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Marque Wera
Code Douanier 82079030
Packed per 1

Specifications

Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 50
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Marque Wera
Code Douanier 82079030
Model 840/4 Z HEX-PLUS

Description

Embouts Wera extra-rigides pour vis à six pans creux, à usage universel. Hex-Plus offre de plus larges surfaces d'appui au niveau de la tête de vis. L'effet d'entaille est réduit au minimum, il est donc quasi impossible de détruire la tête de la vis. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-F 6,3.

Article numbers

Article number 2G103725
EAN 4013288036377
UBB 500643361479
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05135095001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.