text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/4 Embouts Hex-Plus Z, 9/64" x 152 mm


Embouts Wera extra-rigides pour vis à six pans creux, à usage universel. Hex-Plus offre de plus larges surfaces d'appui au niveau de la tête de vis. L'effet d'entaille est réduit au minimum, il est donc quasi impossible de détruire la tête de la vis. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 0P622236
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 152
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Marque Wera
Code Douanier 82079030
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 152
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Marque Wera
Code Douanier 82079030
Model 840/4 Z HEX-PLUS

Beschreibung

Embouts Wera extra-rigides pour vis à six pans creux, à usage universel. Hex-Plus offre de plus larges surfaces d'appui au niveau de la tête de vis. L'effet d'entaille est réduit au minimum, il est donc quasi impossible de détruire la tête de la vis. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummern

Artikelnummer 0P622236
EAN 4013288156822
UBB 500643361883
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05380046001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.