text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/4 Embouts Hex-Plus Z, 5/32" x 89 mm


Embouts Wera extra-rigides pour vis à six pans creux, à usage universel. Hex-Plus offre de plus larges surfaces d'appui au niveau de la tête de vis. L'effet d'entaille est réduit au minimum, il est donc quasi impossible de détruire la tête de la vis. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéro d'article 1G923814
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 89
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Marque Wera
Code Douanier 82079030
Emballé par 1

Spécifications

Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 89
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Marque Wera
Code Douanier 82079030
Model 840/4 Z HEX-PLUS

La description

Embouts Wera extra-rigides pour vis à six pans creux, à usage universel. Hex-Plus offre de plus larges surfaces d'appui au niveau de la tête de vis. L'effet d'entaille est réduit au minimum, il est donc quasi impossible de détruire la tête de la vis. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1G923814
EAN 4013288155528
UBB 500643362204
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05059665001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.