text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/4 Embouts Hex-Plus Z, 1/4" x 50 mm


Embouts Wera extra-rigides pour vis à six pans creux, à usage universel. Hex-Plus offre de plus larges surfaces d'appui au niveau de la tête de vis. L'effet d'entaille est réduit au minimum, il est donc quasi impossible de détruire la tête de la vis. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéro d'article 3U724941
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 30
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Code Douanier
Model 840/4 Z HEX-PLUS

La description

Embouts Wera extra-rigides pour vis à six pans creux, à usage universel. Hex-Plus offre de plus larges surfaces d'appui au niveau de la tête de vis. L'effet d'entaille est réduit au minimum, il est donc quasi impossible de détruire la tête de la vis. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3U724941
EAN 4013288095589
UBB 500643363863
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05135099001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.