text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/1 Z Jeux SB, 3 pièces


Embouts Wera extra-rigides, pour vis six pans creux, en lot pratique de 3. Pour emploi universel. Le profil Hex-Plus offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis. L'effet d'entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée. Hexagonal 1/4", convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3

Numéro d'article 81610.073.342
Emballage Boîte en plastique
Nombre de bits PH 0
Nombre de bits PZ 0
Nombre de bits Torx 0
Nombre de bits fente 0
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Emballage Boîte en plastique
Nombre de bits PH 0
Nombre de bits PZ 0
Nombre de bits Torx 0
Nombre de bits fente 0
Nombre de bits total 3
Avec support magnétique Non
Nombre de bits internes hexagonaux 3
Nombre de bits TriWing 0
Nombre de bits à deux trous 0
Avec cliquet de mèche Non
Nombre d’embouts quatre pans mâles 0
Avec poignée Non
Marque Wera

La description

Embouts Wera extra-rigides, pour vis six pans creux, en lot pratique de 3. Pour emploi universel. Le profil Hex-Plus offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis. L'effet d'entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée. Hexagonal 1/4", convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3

Numéros d'articles

Numéro d'article 81610.073.342
EAN 4013288029607
UBB 241232000737
UNSPSC 27112836
N° Article du fabricant 05073342001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.