text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/1 Embouts Hex-Plus Z, 3/8" x 25 mm


Embouts Wera extra-rigides pour vis à six pans creux, à usage universel. Hex-Plus offre de plus larges surfaces d'appui au niveau de la tête de vis. L'effet d'entaille est réduit au minimum, il est donc quasi impossible de détruire la tête de la vis. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3.

Artículo No. 6P329920
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Code Douanier
Model 840/1 Z HEX-PLUS

Descripción

Embouts Wera extra-rigides pour vis à six pans creux, à usage universel. Hex-Plus offre de plus larges surfaces d'appui au niveau de la tête de vis. L'effet d'entaille est réduit au minimum, il est donc quasi impossible de détruire la tête de la vis. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3.

Números de artículo

Artículo No. 6P329920
EAN 4013288040848
UBB 500643349029
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05135068001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.