text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/1 Embouts Hex-Plus Z, 1.5 x 25 mm


Embouts Wera extra-rigides pour vis à six pans creux, à usage universel. Hex-Plus offre de plus larges surfaces d'appui au niveau de la tête de vis. L'effet d'entaille est réduit au minimum, il est donc quasi impossible de détruire la tête de la vis. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéro d'article
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Marque Wera
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Taille de bit (mm) 1.5
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Marque Wera
Poids par pièce (g) 5
Code Douanier
Model 840/1 Z
Type Hex Screwdriver Bit

La description

Embouts Wera extra-rigides pour vis à six pans creux, à usage universel. Hex-Plus offre de plus larges surfaces d'appui au niveau de la tête de vis. L'effet d'entaille est réduit au minimum, il est donc quasi impossible de détruire la tête de la vis. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81254.000.015
EAN 4013288012623
UBB 425232905512
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05056303001

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.