Lubrinox
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
Lames
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Lames
81819.025.001
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
Wera 84 Lame combinée pour vis à six pans creux, 2.5 x 2.5 x 175 mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
81819.025.001
Taille de bit (mm)
Système à vis
Hexagonale
Largeur de clé (mm)
2.5
Longueur totale (mm)
175
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Taille de bit (mm)
2.5
Système à vis
Hexagonale
Largeur de clé (mm)
2.5
Longueur totale (mm)
175
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Fixation par bille à ressort
Oui
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
6
Bilatéral
Oui
Type de tête croisée
Sans
Marque
Wera
Poids par pièce (g)
36
Code Douanier
8207903000
Model
84
Type
Hex Combination Blade
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Lame combinée pour manches Vario. Les lames doubles sont fabriquées dans le même matériau haut de gamme que les embouts, ce qui leur confère une durée de vie particulièrement élevée. La pointe Wera Black Point offre un ajustement parfait et une protection optimisée contre la corrosion.
Numéros d'articles
Numéro d'article
81819.025.001
EAN
4013288000545
UBB
425120000111
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
05002936001