Supports pour lame
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
0Z239243
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
Wera 827 T i Manche Kraftform Turbo, 9 x 125 mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
0Z239243
Magnétique
Non
Tête à changement rapide
Oui
Support de clés à douille
Non
Marque
Wera
Code Douanier
Voir
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Magnétique
Non
Tête à changement rapide
Oui
Support de clés à douille
Non
Marque
Wera
Code Douanier
Voir
Type
Blade Holding Handle
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
De nombreux utilisateurs souhaiteraient pouvoir effectuer des opérations de vissage plus rapidement sans devoir faire de compromis. Il faut un tournevis précis offrant la puissance nécessaire au vissage final et qui soit en outre bien plus rapide qu'un tournevis conventionnel. Un système planétaire pouvant être activé au besoin est la solution : intégré au manche du tournevis, il multiplie mécaniquement par 4 la vitesse de travail lors d'un vissage sans résistance. Une main maintient l'avant du manche alors que l'autre tourne la partie supérieure. La fonction Turbo peut être activée ou désactivée par simple pression d'un bouton. Il est recommandé de désactiver le turbo pour serrage ou desserer avec un couple élevé, comme dans le cas d'un vissage dans le bois ou pour un parfait ajustage. Le planétaire en acier ne nécessite aucun entretien et offre une très grand longévité et une résitance de 14 Nm en mode bloqué. Le manche Kraftform Turbo 827 T i anisi que le lames VDE interchangeables Wera sont contrôlés unitairement à 100% selon l'IEC 60900 pour travailler en toute sécurité jusqu'à 1.000 V.
Numéros d'articles
Numéro d'article
0Z239243
EAN
4013288214607
UBB
500711210293
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
05057481001