text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 817 R Porte-embouts avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor, 1/4" x 133 mm


Porte-embouts haute qualité. Escamotable dans le manche, la lame baïonnette avec mandrin à serrage rapide autorise une grande vitesse de manœuvre, même en situation de travail confinée. Le mandrin à serrage rapide Rapidaptor permet un échange éclair des embouts, sans outil auxiliaire. Le puissant aimant permanent assure aux embouts un maintien à toute épreuve. Manche Kraftform Plus pour un travail agréable et ergonomique, bannissant ampoules et callosités. Zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. Convient pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4" répondant aux normes DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173).

Numéro d'article 5M278312
Flexible Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Magnétique Oui
Poignée en T Non
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Emballé par 1

Spécifications

Flexible Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Magnétique Oui
Poignée en T Non
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Marque Wera
Code Douanier
Model 817 R

La description

Porte-embouts haute qualité. Escamotable dans le manche, la lame baïonnette avec mandrin à serrage rapide autorise une grande vitesse de manœuvre, même en situation de travail confinée. Le mandrin à serrage rapide Rapidaptor permet un échange éclair des embouts, sans outil auxiliaire. Le puissant aimant permanent assure aux embouts un maintien à toute épreuve. Manche Kraftform Plus pour un travail agréable et ergonomique, bannissant ampoules et callosités. Zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. Convient pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4" répondant aux normes DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173).

Numéros d'articles

Numéro d'article 5M278312
EAN 4013288103130
UBB 500643541658
UNSPSC 27112809
N° Article du fabricant 05051482001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.