text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 816 R Cacciavite a punta 1/4” con impugnatura ergonomica a cambio rapido 119 mm


816 R Cacciavite a espansione con mandrino a serraggio rapido Rapidaptor, 1/4", x 119 mmCacciavite a espansione di qualità superiore. Il mandrino Rapidaptor a sgancio rapido consente di cambiare i bit in modo rapido e senza l'ausilio di altri utensili. Il forte magnete permanente trattiene saldamente i bit. Impugnatura Kraftform Plus per un avvitamento ergonomico e confortevole, che evita vesciche e calli. Le zone dell'impugnatura rigida garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone dell'impugnatura morbida garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. Adatto per punte con attacco esagonale esterno da 1/4", secondo DIN ISO 1173-C 6.3 ed E 6.3 (ISO 1173).

Article number 6G842423
Flessibile No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Magnetico
Impugnatura a T No
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Packed per 1

Specifications

Flessibile No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Magnetico
Impugnatura a T No
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
marca Wera
Codice merceologico 84661038
Model 816 R

Description

816 R Cacciavite a espansione con mandrino a serraggio rapido Rapidaptor, 1/4", x 119 mmCacciavite a espansione di qualità superiore. Il mandrino Rapidaptor a sgancio rapido consente di cambiare i bit in modo rapido e senza l'ausilio di altri utensili. Il forte magnete permanente trattiene saldamente i bit. Impugnatura Kraftform Plus per un avvitamento ergonomico e confortevole, che evita vesciche e calli. Le zone dell'impugnatura rigida garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone dell'impugnatura morbida garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. Adatto per punte con attacco esagonale esterno da 1/4", secondo DIN ISO 1173-C 6.3 ed E 6.3 (ISO 1173).

Article numbers

Article number 6G842423
EAN 4013288099617
UBB 500643541245
UNSPSC 27112809
Manufacturer article nr  05051462001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.