text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Wera 813 R Porte-embouts ESD, non-magnétique, 1/4" x 90 mm


Porte-embouts haute qualité permettant de travailler sans être inquiété par le risque électrostatique : La résistance électrique superficielle du matériau Wera ESD s'étage entre 106 et 109 ohms. Les composants électroniques sont ainsi protégés à coup sûr contre l'électricité statique et les dommages associés. Le mandrin à serrage rapide Rapidaptor permet un échange éclair des embouts, sans outil auxiliaire. Manche Kraftform Plus pour un travail agréable et ergonomique, bannissant ampoules et callosités. Zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. Convient pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4" répondant aux normes DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173).

Numéro d'article 6J089351
Longueur totale (mm) 90
Longueur (mm) 90
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Magnétique Non
Tête à changement rapide Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 90
Longueur (mm) 90
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Magnétique Non
Tête à changement rapide Oui
Taille de l'entraînement (bit) (mm) 6.35
Taille de l'entraînement (machine) (mm) 6.35
Support de clés à douille Non
Marque Wera
Code Douanier
Model 813 R ESD

La description

Porte-embouts haute qualité permettant de travailler sans être inquiété par le risque électrostatique : La résistance électrique superficielle du matériau Wera ESD s'étage entre 106 et 109 ohms. Les composants électroniques sont ainsi protégés à coup sûr contre l'électricité statique et les dommages associés. Le mandrin à serrage rapide Rapidaptor permet un échange éclair des embouts, sans outil auxiliaire. Manche Kraftform Plus pour un travail agréable et ergonomique, bannissant ampoules et callosités. Zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. Convient pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4" répondant aux normes DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173).

Numéros d'articles

Numéro d'article 6J089351
EAN 4013288103901
UBB 500643540411
UNSPSC 27112809
N° Article du fabricant 05051273001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.