text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 813 R Porte-embouts avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor, 1/4" x 90 mm


Porte-embouts haut de gamme. Le mandrin à serrage rapide Rapidaptor permet le changement ultra rapide des embouts sans outil auxiliaire. Le puissant aimant permanent permet un maintien des embouts à toute épreuve. Manche Kraftform Plus favorisant l'ergonomie au travail et empêchant la formation d'ampoules et de callosités. Les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés. Compatible avec les embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173).

Numéro d'article 4S961967
Flexible Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Magnétique Oui
Poignée en T Non
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Emballé par 1

Spécifications

Flexible Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Magnétique Oui
Poignée en T Non
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Marque Wera
Code Douanier 84661038
Model 813 R ESD

La description

Porte-embouts haut de gamme. Le mandrin à serrage rapide Rapidaptor permet le changement ultra rapide des embouts sans outil auxiliaire. Le puissant aimant permanent permet un maintien des embouts à toute épreuve. Manche Kraftform Plus favorisant l'ergonomie au travail et empêchant la formation d'ampoules et de callosités. Les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés. Compatible avec les embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173).

Numéros d'articles

Numéro d'article 4S961967
EAN 4013288103123
UBB 500643540668
UNSPSC 27112809
N° Article du fabricant 05051272001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.