text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Wera 811/1 Porte-embouts Tom Pouce magnétique, 1/4"

Numéro d'article 5B146510
Flexible Non
Longueur (mm) 54
Magnétique Oui
Poignée en T Non
Dimension de raccordement (mm) 6.3

Spécifications

Flexible Non
Longueur (mm) 54
Magnétique Oui
Poignée en T Non
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Taille de l'entraînement (bit) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (bit) (mm) 6.3
Marque Wera
Code Douanier
Type Bit Holding Screwdriver

La description

Petit porte-embouts à lame courte pour les endroits difficiles d'accès. Pour l'admission d'embouts à emmanchement hexagonal ¼" selon DIN ISO 1173-C 6,3 et de la série 1 Wera. Le manche bicomposant Kraftform, qui combine astucieusement les zones dures et tendres, permet une prise en main sûre et un travail précis. Avec puissant aimant permanent qui maintient même les vis longues et lourdes. Le manche bicomposant Kraftform, qui combine astucieusement les zones dures et tendres, permet une prise en main sûre et un travail précis. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" inopportunes au poste de travail.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5B146510
EAN 4013288212375
UBB 500711215409
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05008880001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.