Embouts
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Embouts
5H913369
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
Wera 800/9 C Embouts, 0.50 x 3 x 44 mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Embouts durs, contre la rupture précoce. Emmanchement : Halfmoon, 4 mm.
Description complète
Numéro d'article
5H913369
Taille de bit (mm)
Système à vis
Autre
Longueur totale (mm)
44
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Taille de bit (mm)
3
Système à vis
Autre
Longueur totale (mm)
44
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dimension de raccordement
Autre
Fixation par bille à ressort
Non
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
9
Bilatéral
Non
Type de tête croisée
Autre
Marque
Wera
Code Douanier
Voir
Model
800/9 C
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Embouts durs, contre la rupture précoce. Emmanchement : Halfmoon, 4 mm.
Numéros d'articles
Numéro d'article
5H913369
EAN
4013288168290
UBB
500643343246
UNSPSC
31161507
N° Article du fabricant
05135267001