text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 800/4 Embouts Z, 1 x 5.5 x 70 mm


Embouts Wera extra-rigides pour vis à fente, à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéro d'article 81431.010.005
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 70
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 5.5
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 70
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Poids par pièce (g) 13.7
Code Douanier
Model 800/4 Z
Type Slotted Screwdriver Bit

La description

Embouts Wera extra-rigides pour vis à fente, à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81431.010.005
EAN 4013288011596
UBB 203125073692
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05059486001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.