text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 800/4 Embouts Z, 0.8 x 5.5 x 50 mm


Embouts Wera extra-rigides pour vis à fente, à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 81430.008.005
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Verpakt per 1

Specificaties

Taille de bit (mm) 5.5
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera

Omschrijving

Embouts Wera extra-rigides pour vis à fente, à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81430.008.005
EAN 4013288011572
UBB 240232959751
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05059325001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.