text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 800/4 Embouts Z, 0.6 x 4.5 x 50 mm


Embouts Wera extra-rigides pour vis à fente, à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéro d'article 81430.006.004
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 0.6
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Poids par pièce (g) 9
Code Douanier
Model 800/4 Z
Type Slotted Screwdriver Bit

La description

Embouts Wera extra-rigides pour vis à fente, à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81430.006.004
EAN 4013288011534
UBB 240232959595
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05059315001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.