text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 800/4 Embouts Z, 0.6 x 3.5 x 50 mm


Embouts Wera extra-rigides pour vis à fente, à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéro d'article 81430.006.003
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Emballé par 1

Spécifications

Velikost bitu (mm) 3.5
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
Váha kusu (g) 7.9
HS kód 8207903000
Model 800/4 Z
Type Slotted Screwdriver Bit

La description

Embouts Wera extra-rigides pour vis à fente, à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81430.006.003
EAN 4013288011510
UBB 240232959421
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05059310001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.