text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 800/4 Embouts Z, 0.6 x 3.5 x 152 mm


Embouts Wera extra-rigides pour vis à fente, à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-F 6,3.

Numero articolo 5P378193
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 152
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Confezionato per 1

Specifiche

Taille de bit (mm) 3.5
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 152
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Code Douanier 82079030
Model 800/4 Z

Descrizione

Embouts Wera extra-rigides pour vis à fente, à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-F 6,3.

Numeri di articolo

Numero articolo 5P378193
EAN 4013288031471
UBB 500643341836
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05059450001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.