text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 800/1 Embouts BDC, 1.2 x 6.5 x 25 mm


Embouts pour vis à fente, à pointe garnie de minuscules particules diamantées. Celles-ci permettent un positionnement sûr dans la vis, réduisent la force de compression nécessaire et diminuent le risque de ripage. Avec zone Torsion, dans laquelle est rejetée l'énergie cinétique lors des pics de charge. D'où un gain significatif de longévité du produit. Hexagonal 1/4", convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéro d'article 81409.012.006
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Taille de bit (mm) 6.5
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Poids par pièce (g) 4
Code Douanier 82079010
Model 800/1 BDC

La description

Embouts pour vis à fente, à pointe garnie de minuscules particules diamantées. Celles-ci permettent un positionnement sûr dans la vis, réduisent la force de compression nécessaire et diminuent le risque de ripage. Avec zone Torsion, dans laquelle est rejetée l'énergie cinétique lors des pics de charge. D'où un gain significatif de longévité du produit. Hexagonal 1/4", convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81409.012.006
EAN 4013288033963
UBB 240232993164
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05056176001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.