text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7773 A Carré interchangeable, 9x12 mm, 9x12 x 1/4" x 44 mm


7773 A Insert d'entraînement carré, 9x12 mm, 9x12 x 1/4" , x 44 mmInsert d'entraînement carré, pour les inserts de clé à douille carrée 1/4" , et les pièces de connexion 1/4" , avec entraînement carré , pour les clés dynamométriques de la série Click-Torque X avec support 9x12 mm.

Numéro d'article 0Y877735
Largeur de clé (mm)
Longueur totale (mm)
Modèle Raccord carré
Isolé Non
Hauteur 22
Emballé par 1

Spécifications

Largeur de clé (mm) 22
Longueur totale (mm) 18
Modèle Raccord carré
Isolé Non
Hauteur 22
Longueur (m) 43.5
Isolé 1 000 V Non
Matériau Autre
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Avec poignée Oui
Finition traversante Oui
Joint de cardan Non
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Angle de basculement arrière (°) 4.7
Commutable Non
Cliquet en acier Oui
Adapté aux mèches Non
Manche extensible Non
Fixation rectangulaire Oui
Adapté à des inserts de clé à douille Oui
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier
Model 7773 A

La description

7773 A Insert d'entraînement carré, 9x12 mm, 9x12 x 1/4" , x 44 mmInsert d'entraînement carré, pour les inserts de clé à douille carrée 1/4" , et les pièces de connexion 1/4" , avec entraînement carré , pour les clés dynamométriques de la série Click-Torque X avec support 9x12 mm.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0Y877735
EAN 4013288023742
UBB 500643600637
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05078200001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.