text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Wera 7440/41 Jeu de tournevis dynamométriques Kraftform 0,3-3,0 Nm, 26 pièces


Jeu de tournevis dynamométriques Wera. Deux tournevis dynamométriques avec couple librement ajustable, conjugué à une précision maximale. Réglage aisé de la valeur de couple requise, sans outil spécifique. Échelle bien lisible. Technologie Rapidaptor à serrage rapide, pour un échange éclair des embouts. Couple de desserrage illimité afin de pouvoir libérer les vis bloquées. Manche Kraftform multicomposants associant zones dures et zones molles, permettant un travail à vive allure tout en ménageant la paume. Comprenant un assortiment d'embouts, dans un robuste coffret haut de gamme.

Numéro d'article 0F927396
Emballage Coffre
Poids 802
Longueur totale (mm) 255
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Coffre
Poids 802
Longueur totale (mm) 255
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Couple de serrage (Nm) 0.3 - 3
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Nombre de mèches à bois 0
Nombre de forets hélicoïdaux HSS 0
Nombre de cisailles à câbles 0
Nombre d'outils coaxiaux 0
Nombre de tournevis cruciformes PH 0
Nombre de tournevis cruciformes PZ 0
Nombre de scies cloches 0
Nombre d'outils de confection de fibres optiques 0
Nombre de fraises de bordure 0
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de tournevis plats 0
Nombre d'inserts enfichables 0
Nombre de douilles 0
Nombre de clés à douille 0
Nombre de forets à pierre 0
Nombre de forets à étages 0
Nombre de tournevis Torx 0
Nombre total d'outils 26
Nombre de bits Torx 18
Nombre de bits total 24
Avec support magnétique Non
Nombre de limes 0
Nombre de bits internes hexagonaux 6
Nombre d'appareils de mesure 0
Nombre de pinces 0
Nombre de clés plates à couronne 0
Nombre de clés hexagonales 0
Nombre de clés à molette 0
Nombre d'inserts de bit 24
Nombre d'outils de test 0
Nombre de cliquets 0
Nombre de broches rotatives 0
Nombre de burins et de poinçons 0
Nombre de marteaux 0
Nombre d'outils multifonction 0
Nombre de scies 0
Modèle de tournevis Oui
Avec cliquet de mèche Non
Avec poignée Oui
Avec échelle Oui
Marque Wera
Code Douanier
Model 7440/41
Type Bit Set

La description

Jeu de tournevis dynamométriques Wera. Deux tournevis dynamométriques avec couple librement ajustable, conjugué à une précision maximale. Réglage aisé de la valeur de couple requise, sans outil spécifique. Échelle bien lisible. Technologie Rapidaptor à serrage rapide, pour un échange éclair des embouts. Couple de desserrage illimité afin de pouvoir libérer les vis bloquées. Manche Kraftform multicomposants associant zones dures et zones molles, permettant un travail à vive allure tout en ménageant la paume. Comprenant un assortiment d'embouts, dans un robuste coffret haut de gamme.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0F927396
EAN 4013288112354
UBB 500643594616
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05074738001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.