text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 7400 PISTOOLGREEP 3,0-6,0NM


Tournevis dynamométrique Wera. Manche Kraftform "revolver" pour une transmission de couple remarquablement élevée, multicomposants pour un travail haute vitesse et un vissage particulièrement ergonomique. Couple librement ajustable, conjugué à une précision maximale. Réglage aisé de la valeur de couple requise, sans outil spécifique. Échelle bien lisible. Technologie Rapidaptor à serrage rapide, pour un échange éclair des embouts. Couple de desserrage illimité afin de pouvoir libérer les vis bloquées. Manche Kraftform multicomposants associant zones dures et zones molles, permettant un travail à vive allure tout en ménageant la paume. Convient aux embouts à emmanchement hexagonal 1/4"" répondant aux normes DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173).

Cikkszám 8U747980
Izolat Nu
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 150
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Izolat Nu
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 150
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 3 - 6
Variabilă de corecție consistentă Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Potrivit pentru prelungire Nu
Cu extensie Nu
Model cu șurubelniță Da
Cu scară Da
Testat VDE Nu
Marcă Wera
Codul mărfurilor 82054000
Model 7442
Type Torque Screwdriver

Leírás

Tournevis dynamométrique Wera. Manche Kraftform "revolver" pour une transmission de couple remarquablement élevée, multicomposants pour un travail haute vitesse et un vissage particulièrement ergonomique. Couple librement ajustable, conjugué à une précision maximale. Réglage aisé de la valeur de couple requise, sans outil spécifique. Échelle bien lisible. Technologie Rapidaptor à serrage rapide, pour un échange éclair des embouts. Couple de desserrage illimité afin de pouvoir libérer les vis bloquées. Manche Kraftform multicomposants associant zones dures et zones molles, permettant un travail à vive allure tout en ménageant la paume. Convient aux embouts à emmanchement hexagonal 1/4"" répondant aux normes DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173).

Cikkszámok

Cikkszám 8U747980
EAN 4013288101730
UBB 500643591646
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05074702001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.