Clés de serrage réglables
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
4L635375
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
Wera 6004 Clé à fourche auto-ajustable Joker L, 16-19 x 224 mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
4L635375
Traitement de surface
Autre
Longueur (m)
224
Isolé 1 000 V
Non
Largeur de clé max. (mm)
19
Largeur de clé, grand format (mm)
19
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Traitement de surface
Autre
Longueur (m)
224
Isolé 1 000 V
Non
Largeur de clé max. (mm)
19
Largeur de clé, grand format (mm)
19
Largeur de clé, petit format (mm)
16
Clé unilatérale
Oui
Finition avec peu d'étincelles
Non
Hauteur de tête, petit format (mm)
7
Largeur de clé, petit format (en pouces)
Autre
Largeur de clé, grand format (en pouces)
Autre
Largeur de tête, petit format (mm)
30
Avec broche rotative
Non
Adapté à une broche rotative
Non
Modèle de clé à angle droit
Non
Poignée conique
Non
Position de la mâchoire (°)
30
Certifié VDE
Non
Marque
Wera
Code Douanier
Voir
Model
6004 Joker L
Type
Adjustable Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
De nombreux utilisateurs souhaitent un outil de vissage universel avec un éventail d'applications le plus large possible. Un seul outil devrait suffire pour plusieurs dimensions métriques et impériales. Il faudrait qu'il s'adapte automatiquement aux différentes tailles de vis. Il faudrait qu'il agrippe fermement sans rien endommager et permette de travailler rapidement. Les mors parallèles réglables en continu remplacent plusieurs clés mixtes de dimension unique. La taille nécessaire se règle sans paliers automatiquement au contact des vis ou des écrous hexagonaux. Le mécanisme de levier intégré serre fermement la vis ou l'écrou entre les mors, ce qui réduit considérablement le risque de dérapage ou d'endommagement de la pièce. Grâce à la fonction cliquet, le vissage se fait rapidement, uniformément et sans désengagement de la clé. Les prismes permettent un angle de reprise de seulement 30°. La conception à une seule branche associée à la fonction cliquet et au prisme permet de travailler même dans les espaces réduits. La Joker 6004 réglable est l'outil de vissage universel. Auto-ajustable. Dynamique. À cliquet.
Numéros d'articles
Numéro d'article
4L635375
EAN
4013288214706
UBB
500711204015
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
05020101001