text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 6003 Clés mixtes Joker, 9 x 120 mm


Numéro d'article
Longueur (m)
Tout afficher
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Tout afficher
Traitement de surface Autre
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (m) 120
Largeur de clé côté ouvert (mm) 9
Traitement de surface Autre
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté ouvert (en pouces) Autre
Largeur de clé, côté couronne (mm) 9
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 21
Largeur de tête, côté couronne (mm) 13.5
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 4.8
Largeur de tête, côté couronne (mm) 7
Largeur de clé, côté couronne (en pouces) Autre
Version à cliquet Non
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier
Model 6003 Joker
Type Combination Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article 2U390094
EAN 4013288220097
UBB 500581577649
UNSPSC 27111713
N° Article du fabricant 05020219001

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.