text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 6003 Clés mixtes Joker, 21 x 260 mm


Numéro d'article
Longueur (mm)
Tout afficher
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Tout afficher
Traitement de surface Autre
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 260
Largeur de clé côté ouvert (mm) 21
Traitement de surface Autre
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté ouvert (en pouces) Autre
Largeur de clé, côté couronne (mm) 21
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 47
Largeur de tête, côté couronne (mm) 30
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 7.5
Largeur de tête, côté couronne (mm) 13
Largeur de clé, côté couronne (en pouces) Autre
Version à cliquet Non
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier
Model 6003 Joker
Type Combination Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article 3N430902
EAN 4013288218803
UBB 500581806675
UNSPSC 27111713
N° Article du fabricant 05020501001

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.