Clés mixtes à cliquet
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
Clés et douilles
Clés mixtes
Clés mixtes à cliquet
0P944660
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
Wera 6003 Clés mixtes Joker, 13 x 160 mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
0P944660
Longueur (m)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface
Autre
Isolé 1 000 V
Non
Coudé
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur (m)
160
Largeur de clé côté ouvert (mm)
13
Traitement de surface
Autre
Isolé 1 000 V
Non
Coudé
Non
Finition avec peu d'étincelles
Non
Avec broche rotative
Non
Adapté à une broche rotative
Non
Largeur de clé, côté ouvert (en pouces)
Autre
Largeur de clé, côté couronne (mm)
13
Largeur de tête, côté ouvert (mm)
27
Largeur de tête, côté couronne (mm)
19
Largeur de tête, côté ouvert (mm)
6
Largeur de tête, côté couronne (mm)
8.5
Largeur de clé, côté couronne (en pouces)
Autre
Version à cliquet
Non
Certifié VDE
Non
Marque
Wera
Code Douanier
Voir
Model
6003 Joker
Type
Combination Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Comme les espaces de montage pour les travaux de vissage deviennent de plus en plus exigus, il faut des outils qui permettent aux utilisateurs de bien travailler même dans ces situations. Les espaces de montage étroits nécessitent des points d'ancrage supplémentaires de l'outil. Est-il possible de modifier les clés mixtes de manière à augmenter leurs possibilités d'ancrage ? Le côté fourche coudé à 7,5° et la forme dodécagonale permettent de doubler les points d'ancrage. Lors de la rotation répétée à 180° de la clé dans l'axe longitudinal pendant le vissage, il existe quatre possibilités d'ancrage et les écrous ou têtes de vis peuvent être "agrippés" tous les 15°. La Joker 6003 avec la forme astucieuse de sa fourche augmente considérablement le spectre d'utilisation dans les espaces de montage exigus. La Joker 6003 trouve pour ainsi dire d'elle-même le point d'ancrage suivant à chaque rotation. Le côté œil, fin mais robuste, est coudé à 15° par rapport à l'axe de l'outil. Le traitement de surface haut de gamme assure une protection anticorrosion supérieure durable. Avec repéreur d'outils Take it easy : code couleur en fonction de la taille.
Numéros d'articles
Numéro d'article
0P944660
EAN
4013288212696
UBB
500711205269
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
05020204001