Clés à fourches doubles
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
Clés et douilles
Clés à fourches
Clés à fourches doubles
5B579081
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
Wera 6002 Clés double fourche Joker, 20 x 22 x 260.5 mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
5B579081
Traitement de surface
Autre
Longueur (m)
260.5
Isolé 1 000 V
Non
Largeur de clé, grand format (mm)
22
Largeur de clé, petit format (mm)
20
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Traitement de surface
Autre
Longueur (m)
260.5
Isolé 1 000 V
Non
Largeur de clé, grand format (mm)
22
Largeur de clé, petit format (mm)
20
Clé unilatérale
Non
Finition avec peu d'étincelles
Non
Hauteur de tête, petit format (mm)
10
Hauteur de tête, grand format (mm)
10
Largeur de clé, petit format (en pouces)
Autre
Largeur de clé, grand format (en pouces)
Autre
Largeur de tête, petit format (mm)
48
Largeur de tête, grand format (mm)
51
Avec broche rotative
Non
Adapté à une broche rotative
Non
Modèle de clé à angle droit
Non
Poignée conique
Non
Certifié VDE
Non
Marque
Wera
Code Douanier
Voir
Model
6002 Joker
Type
Open End Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
La clé double fourche métrique haut de gamme de Wera : elle fait tout ce qu'une clé doit savoir faire et bien plus encore. Plus rapide, plus efficace et plus belle : un vrai joker ! La nouvelle génération de clés mixtes. Pour les vis et écrous hexagonaux. La fonction de retenue est assurée par une platine en métal dans la fourche et diminue le risque de perdre les vis ou les écrous. La platine en métal interchangeable de la fourche munie de dents extra-dures sécurise les vis et les écrous et diminue le risque de ripage. La butée intégrée évite de passer au travers de la tête de vis et permet l'application d'un couples élevés. La géométrie 12 pans assure un ajustement parfait avec la vis ou l'écrou, ce qui diminue le risque de ripage. Un angle de reprise de seulement 30° évite de perdre du temps à tourner la clé pendant le vissage. La forme forgée spéciale permet la transmission de couples élevés et offre une grande résistance à la flexion. Fabriquée en acier chrome-molybdène performant avec un revêtement nickel-chrome pour une protection anticorrosion accrue. Le système Take it easy : une couleur par dimension pour trouver facilement le bon outil.
Numéros d'articles
Numéro d'article
5B579081
EAN
4013288212764
UBB
500711209063
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
05020260001