text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 6002 Clés double fourche Joker, 10 x 13 x 167 mm


La clé double fourche métrique haut de gamme de Wera : elle fait tout ce qu'une clé doit savoir faire et bien plus encore. Plus rapide, plus efficace et plus belle : un vrai joker ! La nouvelle génération de clés mixtes. Pour les vis et écrous hexagonaux. La fonction de retenue est assurée par une platine en métal dans la fourche et diminue le risque de perdre les vis ou les écrous. La platine en métal interchangeable de la fourche munie de dents extra-dures sécurise les vis et les écrous et diminue le risque de ripage. La butée intégrée évite de passer au travers de la tête de vis et permet l'application d'un couples élevés. La géométrie 12 pans assure un ajustement parfait avec la vis ou l'écrou, ce qui diminue le risque de ripage. Un angle de reprise de seulement 30° évite de perdre du temps à tourner la clé pendant le vissage. La forme forgée spéciale permet la transmission de couples élevés et offre une grande résistance à la flexion. Fabriquée en acier chrome-molybdène performant avec un revêtement nickel-chrome pour une protection anticorrosion accrue. Le système Take it easy : une couleur par dimension pour trouver facilement le bon outil.

Numéro d'article 7G024460
Traitement de surface Autre
Longueur (m) 167
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 13
Largeur de clé, petit format (mm) 10
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Longueur (m) 167
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 13
Largeur de clé, petit format (mm) 10
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 5.5
Hauteur de tête, grand format (mm) 7
Largeur de clé, petit format (en pouces) Autre
Largeur de clé, grand format (en pouces) Autre
Largeur de tête, petit format (mm) 23
Largeur de tête, grand format (mm) 27
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Modèle de clé à angle droit Non
Poignée conique Non
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier 82041100
Model 6002 Joker
Type Open End Wrench

La description

La clé double fourche métrique haut de gamme de Wera : elle fait tout ce qu'une clé doit savoir faire et bien plus encore. Plus rapide, plus efficace et plus belle : un vrai joker ! La nouvelle génération de clés mixtes. Pour les vis et écrous hexagonaux. La fonction de retenue est assurée par une platine en métal dans la fourche et diminue le risque de perdre les vis ou les écrous. La platine en métal interchangeable de la fourche munie de dents extra-dures sécurise les vis et les écrous et diminue le risque de ripage. La butée intégrée évite de passer au travers de la tête de vis et permet l'application d'un couples élevés. La géométrie 12 pans assure un ajustement parfait avec la vis ou l'écrou, ce qui diminue le risque de ripage. Un angle de reprise de seulement 30° évite de perdre du temps à tourner la clé pendant le vissage. La forme forgée spéciale permet la transmission de couples élevés et offre une grande résistance à la flexion. Fabriquée en acier chrome-molybdène performant avec un revêtement nickel-chrome pour une protection anticorrosion accrue. Le système Take it easy : une couleur par dimension pour trouver facilement le bon outil.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7G024460
EAN 4013288173010
UBB 500643188484
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 05003760001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.