text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 6001 Clés mixtes à cliquet Joker Switch, à inversion, 17 x 225 mm


Clé mixte à cliquet Joker coudée côté cliquet et à levier d'inversion. Avec fonction de retenue assurée par une plaque métallique implantée dans la fourche, réduisant le risque d'égarer vis et écrous. La butée terminale intégrée est à même d'empêcher le glissement vertical hors de la tête de vis et permet le déploiement de couples élevés. La plaque métallique interchangeable située dans la fourche bloque les vis et les écrous grâce à ses dents extra-dures et diminue le risque de ripage. La morphologie dodécagonale engendre une liaison géométrique intime avec la vis ou l'écrou, réduisant le risque de ripage. L'angle de reprise de 30° seulement côté fourche permet d'éviter le retournement laborieux de la clé lors du vissage. e de reprise de 30° seulement côté fourche permet d'éviter le retournement laborieux de la clé lors du vissage. Mécanisme à inversion du cliquet à denture exceptionnellement fine (80 dents) côté œillet, offrant un maximum de souplesse même aux endroits exigus. Précision du mécanisme du cliquet audible au déclic. Le robuste élément d'encliquetage en deux parties assure en outre une extrême stabilité. Côté cliquet coudé à 15° pour des travaux sûrs à couples élevés. Le forgeage à géométrie spécialement étudiée assure une transmission de couple élevée et une haute résistance à la flexion. Réalisation en acier chrome-molybdène performant, avec revêtement nickel-chrome pour une haute tenue à la corrosion. Avec repéreur d'outils Take it easy d'identification des tailles par couleur.

Numéro d'article 0E604727
Longueur (mm)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface Autre
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 225
Largeur de clé côté ouvert (mm) 17
Traitement de surface Autre
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté ouvert (en pouces) Autre
Largeur de clé, côté couronne (mm) 17
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 37
Largeur de tête, côté couronne (mm) 33
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 8.5
Largeur de tête, côté couronne (mm) 10.5
Largeur de clé, côté couronne (en pouces) Autre
Version à cliquet Non
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier
Model 6001 Joker Switch
Type Combination Wrench

La description

Clé mixte à cliquet Joker coudée côté cliquet et à levier d'inversion. Avec fonction de retenue assurée par une plaque métallique implantée dans la fourche, réduisant le risque d'égarer vis et écrous. La butée terminale intégrée est à même d'empêcher le glissement vertical hors de la tête de vis et permet le déploiement de couples élevés. La plaque métallique interchangeable située dans la fourche bloque les vis et les écrous grâce à ses dents extra-dures et diminue le risque de ripage. La morphologie dodécagonale engendre une liaison géométrique intime avec la vis ou l'écrou, réduisant le risque de ripage. L'angle de reprise de 30° seulement côté fourche permet d'éviter le retournement laborieux de la clé lors du vissage. e de reprise de 30° seulement côté fourche permet d'éviter le retournement laborieux de la clé lors du vissage. Mécanisme à inversion du cliquet à denture exceptionnellement fine (80 dents) côté œillet, offrant un maximum de souplesse même aux endroits exigus. Précision du mécanisme du cliquet audible au déclic. Le robuste élément d'encliquetage en deux parties assure en outre une extrême stabilité. Côté cliquet coudé à 15° pour des travaux sûrs à couples élevés. Le forgeage à géométrie spécialement étudiée assure une transmission de couple élevée et une haute résistance à la flexion. Réalisation en acier chrome-molybdène performant, avec revêtement nickel-chrome pour une haute tenue à la corrosion. Avec repéreur d'outils Take it easy d'identification des tailles par couleur.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0E604727
EAN 4013288184740
UBB 500651501099
UNSPSC 55101515
N° Article du fabricant 05020072001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.