text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Wera 6000 Joker 4 Set 1 Jeu de clés mixtes à cliquet, 4 pièces


Jeu de clés mixtes à cliquet haute qualité signées Wera : Tout ce qu'une clé doit être capable de faire. Et bien davantage encore. En plus rapide, en mieux, en plus esthétique. Bref, un vrai Joker ! La nouvelle génération des clés mixtes à cliquet. Jeu de 4 pièces logées dans un robuste étui. Pour vis à tête hexagonale / écrous hexagonaux. Avec fonction de retenue assurée par une plaque métallique implantée dans la fourche, réduisant le risque d'égarer vis et écrous. La plaque métallique interchangeable située dans la fourche bloque les vis et les écrous grâce à ses dents extra-dures et diminue le risque de ripage. La butée terminale intégrée est à même d'empêcher le glissement vertical hors de la tête de vis et permet le déploiement de couples élevés. La morphologie dodécagonale engendre une liaison géométrique intime avec la vis ou l'écrou, réduisant le risque de ripage. L'angle de reprise de 30° seulement côté fourche permet d'éviter le retournement laborieux de la clé lors du vissage. Mécanisme à cliquet à denture exceptionnellement fine (80 dents) côté œillet, offrant un maximum de souplesse même aux endroits exigus. Le forgeage à géométrie spécialement étudiée assure une transmission de couple élevée et une haute résistance à la flexion. Réalisation en acier chrome-molybdène performant, avec revêtement nickel-chrome pour une haute tenue à la corrosion. Avec repéreur d'outil Take it easy : identification des tailles par couleur.

Numéro d'article 4Z671468
Traitement de surface Chromé
Emballage Sac
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Nombre de trous de guidage 0
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Emballage Sac
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Nombre de mèches à bois 0
Nombre de forets hélicoïdaux HSS 0
Nombre de cisailles à câbles 0
Nombre d'outils coaxiaux 0
Nombre de tournevis cruciformes PH 0
Nombre de tournevis cruciformes PZ 0
Nombre de scies cloches 0
Nombre d'outils de confection de fibres optiques 0
Nombre de fraises de bordure 0
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de tournevis plats 0
Nombre d'inserts enfichables 0
Nombre de douilles 0
Nombre de clés à douille 0
Nombre de forets à pierre 0
Nombre de forets à étages 0
Nombre de tournevis Torx 0
Nombre total d'outils 4
Nombre de limes 0
Nombre d'appareils de mesure 0
Nombre de pinces 0
Nombre de clés plates à couronne 4
Nombre de clés hexagonales 0
Nombre de clés à molette 0
Nombre d'inserts de bit 0
Nombre d'outils de test 0
Nombre de cliquets 0
Nombre de broches rotatives 0
Nombre de burins et de poinçons 0
Nombre de marteaux 0
Nombre d'outils multifonction 0
Nombre de scies 0
Largeur de clé (mm) 10-19
Marque Wera
Code Douanier
Model 6000 Joker
Type Wrench Set

La description

Jeu de clés mixtes à cliquet haute qualité signées Wera : Tout ce qu'une clé doit être capable de faire. Et bien davantage encore. En plus rapide, en mieux, en plus esthétique. Bref, un vrai Joker ! La nouvelle génération des clés mixtes à cliquet. Jeu de 4 pièces logées dans un robuste étui. Pour vis à tête hexagonale / écrous hexagonaux. Avec fonction de retenue assurée par une plaque métallique implantée dans la fourche, réduisant le risque d'égarer vis et écrous. La plaque métallique interchangeable située dans la fourche bloque les vis et les écrous grâce à ses dents extra-dures et diminue le risque de ripage. La butée terminale intégrée est à même d'empêcher le glissement vertical hors de la tête de vis et permet le déploiement de couples élevés. La morphologie dodécagonale engendre une liaison géométrique intime avec la vis ou l'écrou, réduisant le risque de ripage. L'angle de reprise de 30° seulement côté fourche permet d'éviter le retournement laborieux de la clé lors du vissage. Mécanisme à cliquet à denture exceptionnellement fine (80 dents) côté œillet, offrant un maximum de souplesse même aux endroits exigus. Le forgeage à géométrie spécialement étudiée assure une transmission de couple élevée et une haute résistance à la flexion. Réalisation en acier chrome-molybdène performant, avec revêtement nickel-chrome pour une haute tenue à la corrosion. Avec repéreur d'outil Take it easy : identification des tailles par couleur.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4Z671468
EAN 4013288164407
UBB 500643188898
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 05073290001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.