text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 6000 Clés mixtes à cliquet Joker, 19 x 246 mm


La clé mixte à cliquet métrique haut de gamme de Wera : elle fait tout ce qu'une clé doit savoir faire et bien plus encore. Plus rapide, plus efficace et plus belle : un vrai joker ! La nouvelle génération de clés mixtes. Pour les vis à tête hexagonale et écrous hexagonaux. Avec fonction de retenue, grâce à la plaque en métal de la fourche, qui diminue le risque de perdre les vis ou les écrous. La plaque en métal interchangeable de la fourche, munie de dents extra-dures, sécurise les vis et les écrous et diminue le risque de dérapage. La butée intégrée empêche le dérapage vertical hors de la tête de vis et permet l'application de couples élevés. La forme dodécagonale assure un ajustement parfait avec la vis ou l'écrou, ce qui diminue le risque de dérapage. Un angle de reprise de seulement 30°, côté fourche, évite de perdre du temps à tourner la clé pendant le vissage. Mécanisme de cliquet, côté œil, avec denture exceptionnellement fine de 80 dents pour plus de flexibilité dans les espaces de montage réduits. La géométrie de forgeage spécifique permet la transmission de couples élevés et offre une grande résistance à la flexion. Fabriquée en acier chrome-molybdène performant, avec un revêtement nickel-chrome pour une protection anticorrosion accrue. Avec système de repérage d'outils Take it easy : code couleur en fonction de la taille.

Numéro d'article 81950.190.001
Longueur (mm)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface Autre
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 246
Largeur de clé côté ouvert (mm) 19
Traitement de surface Autre
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté ouvert (en pouces) Autre
Largeur de clé, côté couronne (mm) 19
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 42
Largeur de tête, côté couronne (mm) 34.8
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 9.5
Largeur de tête, côté couronne (mm) 11
Largeur de clé, côté couronne (en pouces) Autre
Version à cliquet Non
Certifié VDE Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 285
Code Douanier
Model 6000 Joker
Type Combination Wrench

La description

La clé mixte à cliquet métrique haut de gamme de Wera : elle fait tout ce qu'une clé doit savoir faire et bien plus encore. Plus rapide, plus efficace et plus belle : un vrai joker ! La nouvelle génération de clés mixtes. Pour les vis à tête hexagonale et écrous hexagonaux. Avec fonction de retenue, grâce à la plaque en métal de la fourche, qui diminue le risque de perdre les vis ou les écrous. La plaque en métal interchangeable de la fourche, munie de dents extra-dures, sécurise les vis et les écrous et diminue le risque de dérapage. La butée intégrée empêche le dérapage vertical hors de la tête de vis et permet l'application de couples élevés. La forme dodécagonale assure un ajustement parfait avec la vis ou l'écrou, ce qui diminue le risque de dérapage. Un angle de reprise de seulement 30°, côté fourche, évite de perdre du temps à tourner la clé pendant le vissage. Mécanisme de cliquet, côté œil, avec denture exceptionnellement fine de 80 dents pour plus de flexibilité dans les espaces de montage réduits. La géométrie de forgeage spécifique permet la transmission de couples élevés et offre une grande résistance à la flexion. Fabriquée en acier chrome-molybdène performant, avec un revêtement nickel-chrome pour une protection anticorrosion accrue. Avec système de repérage d'outils Take it easy : code couleur en fonction de la taille.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81950.190.001
EAN 4013288164391
UBB 500619993198
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 05073279001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.