text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 495 Tournevis en T à douille, 7 x 230 mm


Tournevis à manche en T : la forme idéale du manche permet de transmettre des couples de serrage et de desserrage particulièrement élevés. La forme ergonomique du manche épouse bien la forme de la paume. Les doigts sont calés dans les arrondis. La main entière est en contact avec le manche et les déperditions par friction entre la main et le manche sont évitées. Traitement de surface spécial pour une protection anticorrosion accrue et un ajustement optimal dans la vis.

Numéro d'article 0A309182
Modèle T-handle
Flexible Non
Largeur de clé (mm) 7
Longueur totale (mm) 279
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Modèle T-handle
Flexible Non
Largeur de clé (mm) 7
Longueur totale (mm) 279
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 230
Magnétique Non
Adapté à des vis filetées hexagonales Oui
Matériau de la poignée Autre
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Profondeur de clé (mm) 90
Avec protection anti-roulis Oui
Certifié VDE Non
Marque Wera

La description

Tournevis à manche en T : la forme idéale du manche permet de transmettre des couples de serrage et de desserrage particulièrement élevés. La forme ergonomique du manche épouse bien la forme de la paume. Les doigts sont calés dans les arrondis. La main entière est en contact avec le manche et les déperditions par friction entre la main et le manche sont évitées. Traitement de surface spécial pour une protection anticorrosion accrue et un ajustement optimal dans la vis.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0A309182
EAN 4013288208385
UBB 500711196435
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05023384001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.