text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 454 HF Tournevis hexagonal en T Hex-Plus avec fonction de retenue, 5 x 100 mm


Tournevis à manche en T : la forme idéale du manche permet de transmettre des couples de serrage et de desserrage particulièrement élevés. La forme ergonomique du manche épouse bien la forme de la paume. Les doigts sont calés dans les arrondis. La main entière est en contact avec le manche et les déperditions par friction entre la main et le manche sont évitées. Avec fonction de retenue pour un maintien sûr de la vis à six pans creux sur l'outil. Traitement de surface spécial pour une protection anticorrosion accrue et un ajustement optimal dans la vis.

Embalado por 1

Descrição

Tournevis à manche en T : la forme idéale du manche permet de transmettre des couples de serrage et de desserrage particulièrement élevés. La forme ergonomique du manche épouse bien la forme de la paume. Les doigts sont calés dans les arrondis. La main entière est en contact avec le manche et les déperditions par friction entre la main et le manche sont évitées. Avec fonction de retenue pour un maintien sûr de la vis à six pans creux sur l'outil. Traitement de surface spécial pour une protection anticorrosion accrue et un ajustement optimal dans la vis.

Números do artigo

Referência 6S501265
EAN 4013288207913
UBB 500711188432
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05023342001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.