text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 400 TX Indicateur de couple, TX 25 x 5,0 Nm


Wera Indicateur à couple pour vis TORX®. Le couple n'est pas modifiable. Un accouplement à friction très robuste permet de ressentir et entendre parfaitement le déclenchement lorsque le couple est atteint. Le surcouplage est impossible. Le couple de desserrage admissible est très important ce qui évite l'usage d'un autre outil pour cette action. La poignée ergonomique permet un ajustement parfait des doigts sur l'ensemble de la forme et ainsi une transmission optimale de la force.

Numéro d'article 1E060723
Isolé Non
Poids 120
Largeur de clé (mm) 25
Taille (TX) 25
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Poids 120
Largeur de clé (mm) 25
Taille (TX) 25
Isolé 1 000 V Non
Couple de serrage (Nm) 5-5
Matériau de la poignée Autre
Finition de l'arbre Rond
Avec tête sphérique Non
Modèle de tournevis Oui
Précision selon ISO 6789 (%) 10
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier
Model 400 T
Type Torx Screwdriver

La description

Wera Indicateur à couple pour vis TORX®. Le couple n'est pas modifiable. Un accouplement à friction très robuste permet de ressentir et entendre parfaitement le déclenchement lorsque le couple est atteint. Le surcouplage est impossible. Le couple de desserrage admissible est très important ce qui évite l'usage d'un autre outil pour cette action. La poignée ergonomique permet un ajustement parfait des doigts sur l'ensemble de la forme et ainsi une transmission optimale de la force.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1E060723
EAN 4013288208828
UBB 500713663358
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05005091001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.