Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
3R267814
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
Wera 395 HO Tournevis à douille, 10 x 90 mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
3R267814
Modèle
Poignée
Flexible
Non
Largeur de clé (mm)
10
Longueur totale (mm)
202
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Poignée
Flexible
Non
Largeur de clé (mm)
10
Longueur totale (mm)
202
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
90
Forme de lame
Rond
Magnétique
Non
Adapté à des vis filetées hexagonales
Oui
Matériau de la poignée
Autre
Avec broche rotative
Non
Adapté à une broche rotative
Non
Profondeur de clé (mm)
90
Avec protection anti-roulis
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Wera
Code Douanier
Voir
Type
Nut Driver
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Tournevis à douille haut de gamme avec lame creuse Wera. Lame creuse pour le vissage sur tiges filetées : seule cette forme creuse permet en effet une pénétration de la tige filetée dans le tournevis à travers l'écrou. Manche Kraftform multicomposant pour une vitesse de travail élevée et un vissage particulièrement ergonomique. Kraftform Plus : les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés. Avec dispositif hexagonal antiroulement. Avec marquage sur le manche pour trouver et ranger plus facilement l'outil. Pour vis à tête hexagonale.
Numéros d'articles
Numéro d'article
3R267814
EAN
4013288108340
UBB
500643215865
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
05029465001