text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 392 Tournevis porte-embouts à lame flexible, 1/4" x 177 mm


Tournevis porte-embouts haute qualité à lame flexible signé Wera. Manche Kraftform multicomposants pour des vitesses de travail élevées et un vissage particulièrement ergonomique. Kraftform Plus : zones dures assurant un travail rapide, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. Avec mandrin à serrage rapide pour un échange quasi instantané des embouts. Avec dispositif hexagonal antiroulement empêchant l'outil de s'échapper. Convient pour l'admission d'embouts à emmanchement hexagonal 1/4" répondant à la norme DIN ISO 1173-C 6,3.

Numéro d'article 7I330369
Longueur de lame (mm)
Isolé Oui
Flexible Non
Taille Autre
Poids 129
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de lame (mm) 177
Isolé Oui
Flexible Non
Taille Autre
Poids 129
Magnétique Oui
Poignée en T Non
Finition de la poignée Autre
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Entraînement carré/hexagonal Hexagonale
Avec protection anti-roulis Oui
Marque Wera
Code Douanier
Model 392

La description

Tournevis porte-embouts haute qualité à lame flexible signé Wera. Manche Kraftform multicomposants pour des vitesses de travail élevées et un vissage particulièrement ergonomique. Kraftform Plus : zones dures assurant un travail rapide, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. Avec mandrin à serrage rapide pour un échange quasi instantané des embouts. Avec dispositif hexagonal antiroulement empêchant l'outil de s'échapper. Convient pour l'admission d'embouts à emmanchement hexagonal 1/4" répondant à la norme DIN ISO 1173-C 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7I330369
EAN 4013288041418
UBB 500643214462
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05028160001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.