text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 3888/4/1 Porte-embouts universel Rapidaptor K SB, acier inoxydable, 1/4" x 50 mm


Porte-embouts universel pouvant recevoir des embouts à emmanchement hexagonal 1/4"" conformes aux normes DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173). Réalisation acier inoxydable afin d'éviter la rouille erratique. La technologie Rapidaptor permet l'admission des embouts sans même avoir à actionner la douille. Leur retrait s'effectue par simple poussée vers l'avant - pour un échange éclair des embouts, même d'une seule main. Hexagonal 1/4", convenant aux visseuses à admission répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Numero articolo 8R742897
Longueur (m) 50
Magnétique Non
Tête à changement rapide Oui
Taille de l'entraînement (bit) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (bit) (mm) 6.3
Confezionato per 3
Solo full box

Specifiche

Longueur (m) 50
Magnétique Non
Tête à changement rapide Oui
Taille de l'entraînement (bit) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (bit) (mm) 6.3
Taille de l'entraînement (machine) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (machine) (mm) 6.3
Support de clés à douille Non
Marque Wera

Descrizione

Porte-embouts universel pouvant recevoir des embouts à emmanchement hexagonal 1/4"" conformes aux normes DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173). Réalisation acier inoxydable afin d'éviter la rouille erratique. La technologie Rapidaptor permet l'admission des embouts sans même avoir à actionner la douille. Leur retrait s'effectue par simple poussée vers l'avant - pour un échange éclair des embouts, même d'une seule main. Hexagonal 1/4", convenant aux visseuses à admission répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Numeri di articolo

Numero articolo 8R742897
EAN 4013288112170
UBB 500643270050
UNSPSC 27112809
Nr articolo produttore  05073616001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.