text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 3840/4 Embouts Hex-Plus, acier inoxydable, 5/32" x 89 mm


Embouts haute qualité en inox, pour vis six pans creux. Réalisés en acier inoxydable, les outils inox de Wera permettent d'éviter la rouille erratique disgracieuse. Le profil Hex-Plus offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis. L'effet d'entaille est ainsi réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée. Hexagonal 1/4", convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéro d'article 81520.039.089
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 89
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Marque Wera
Emballé par 1

Spécifications

Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 89
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Marque Wera

La description

Embouts haute qualité en inox, pour vis six pans creux. Réalisés en acier inoxydable, les outils inox de Wera permettent d'éviter la rouille erratique disgracieuse. Le profil Hex-Plus offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis. L'effet d'entaille est ainsi réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée. Hexagonal 1/4", convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81520.039.089
EAN 4013288115690
UBB 500504483362
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05071107001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.