text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Wera 3800/4 Embouts, acier inoxydable, 1 x 5.5 x 89 mm


Embouts haute qualité en inox, pour vis à fente. Réalisés en acier inoxydable, les outils inox de Wera permettent d'éviter la rouille erratique disgracieuse. Hexagonal 1/4", convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéro d'article 7Q010340
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 89
Isolé 1 000 V Non
Largeur de lame (mm) 5.5
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 5.5
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 89
Isolé 1 000 V Non
Largeur de lame (mm) 5.5
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Code Douanier
Model 3800/4

La description

Embouts haute qualité en inox, pour vis à fente. Réalisés en acier inoxydable, les outils inox de Wera permettent d'éviter la rouille erratique disgracieuse. Hexagonal 1/4", convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7Q010340
EAN 4013288115669
UBB 500643264608
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05071080001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.