text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 368 Tournevis pour vis à empreinte carrée, # 4 x 200 mm


Tournevis haute qualité Kraftform Plus signé Wera, pour vis à empreinte carrée. Le système de guidage par couleur permet à l'utilisateur de retrouver et d'identifier rapidement la taille requise. Manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et en douceur. La pointe Wera Black Point offre un parfait ajustement et une protection optimisée contre la corrosion. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" importunes de l'outil sur le lieu de travail. Avec identification du type de vis et de la taille sur le manche, pour faciliter la recherche et le tri de l'outil.

Objednací číslo 2Y364331
Isolé Non
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 200
Largeur de lame (mm) 8
Forme de lame Rond
Baleno po 1

Specifikace

Isolé Non
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 200
Largeur de lame (mm) 8
Forme de lame Rond
Capuchon rotatif Non
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier 82054000
Model 368

Popis

Tournevis haute qualité Kraftform Plus signé Wera, pour vis à empreinte carrée. Le système de guidage par couleur permet à l'utilisateur de retrouver et d'identifier rapidement la taille requise. Manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et en douceur. La pointe Wera Black Point offre un parfait ajustement et une protection optimisée contre la corrosion. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" importunes de l'outil sur le lieu de travail. Avec identification du type de vis et de la taille sur le manche, pour faciliter la recherche et le tri de l'outil.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2Y364331
EAN 4013288028792
UBB 500643211237
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05117687001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.