text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 TORX PLUS® Screwdriver for TORX PLUS® screws, 30 IP x 115 mm


Tournevis haute qualité Kraftform Plus signé Wera. Profil TORX PLUS®: Profil TORX PLUS® : Par rapport au profil TORX® "normal", l'agrandissement des six flancs responsables de la transmission de couple entre l'outil et la vis est réalisé selon un profil non pas circulaire mais elliptique. La force appliquée lors du vissage est ce faisant répartie sur des surfaces plus vastes. Des couples supérieurs sont transmis et la longévité des vis et de l'outil est encore accrue. Manche multicomposants Kraftform pour un travail rapide et en douceur. Kraftform Plus: zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. La pointe Wera Black Point offre un ajustement parfait et une protection optimisée contre la corrosion. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" importunes de l'outil sur le lieu de travail. Avec identification du type de vis et de la taille sur le manche, pour faciliter la recherche et le tri de l'outil.

Article number 7Q490395
Insulated No
Total length (mm) 220
Size (TX) 30
Isolation protection 1000 V No
Blade length (mm) 115
Packed per 1

Specifications

Insulated No
Total length (mm) 220
Size (TX) 30
Isolation protection 1000 V No
Blade length (mm) 115
With bore hole No
Type of shaft Round
Grip design 2-components
Blade diameter (mm) 6
Cap rotatable No
Continuous blade No
With anti-roll protection Yes
VDE tested No
Brand Wera
Commodity code 82054000
Model 367 TORX PLUS

Description

Tournevis haute qualité Kraftform Plus signé Wera. Profil TORX PLUS®: Profil TORX PLUS® : Par rapport au profil TORX® "normal", l'agrandissement des six flancs responsables de la transmission de couple entre l'outil et la vis est réalisé selon un profil non pas circulaire mais elliptique. La force appliquée lors du vissage est ce faisant répartie sur des surfaces plus vastes. Des couples supérieurs sont transmis et la longévité des vis et de l'outil est encore accrue. Manche multicomposants Kraftform pour un travail rapide et en douceur. Kraftform Plus: zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. La pointe Wera Black Point offre un ajustement parfait et une protection optimisée contre la corrosion. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" importunes de l'outil sur le lieu de travail. Avec identification du type de vis et de la taille sur le manche, pour faciliter la recherche et le tri de l'outil.

Article numbers

Article number 7Q490395
EAN 4013288040176
UBB 500643209686
UNSPSC 27111701
Manufacturer article nr  05028038001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.