text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 Tournevis TORX® HF avec fonction de retenue, TX 25 x 300 mm


Tournevis Kraftform Plus haut de gamme. Manche Kraftform multicomposant pour un travail rapide et en douceur. Kraftform Plus : les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés. Avec fonction de retenue : la force de blocage résultant de la pression superficielle s'exerçant entre la pointe d'entraînement et le profil des vis permet le maintien sûr de ces dernières sur l'outil. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" inopportunes au poste de travail. Avec marquage sur le manche pour trouver et ranger plus facilement l'outil.

Numéro d'article 8Q778882
Isolé Non
Longueur totale (mm) 405
Taille (TX) 25
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 300
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Longueur totale (mm) 405
Taille (TX) 25
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 300
Avec alésage Non
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée 2 composant
Diamètre de lame (mm) 6
Capuchon rotatif Non
Lame continue Non
Avec protection anti-roulis Oui
Certifié VDE Non
Marque Wera

La description

Tournevis Kraftform Plus haut de gamme. Manche Kraftform multicomposant pour un travail rapide et en douceur. Kraftform Plus : les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés. Avec fonction de retenue : la force de blocage résultant de la pression superficielle s'exerçant entre la pointe d'entraînement et le profil des vis permet le maintien sûr de ces dernières sur l'outil. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" inopportunes au poste de travail. Avec marquage sur le manche pour trouver et ranger plus facilement l'outil.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8Q778882
EAN 4013288138408
UBB 500643207292
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05028071001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.