text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 Tournevis TORX® BO, TX 8 x 60 mm


Tournevis haute qualité Kraftform Plus. Manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et en douceur. Les vis TORX® BO sont munies dans leur profil d'entraînement d'une goupille faisant saillie. Cela permet d'éviter tout desserrage non autorisé, les outils TORX® "normaux" ne pouvant actionner les vis en question. Seuls les outils spéciaux TORX® BO présentent un alésage dans lequel les goupilles peuvent pénétrer. La pointe Wera Black Point, conjuguée à un procédé de trempe sophistiqué, garantit une haute longévité, une protection accrue contre la corrosion et un parfait ajustement. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" importunes de l'outil sur le lieu de travail. Avec identification du type de vis et de la taille sur le manche, pour faciliter la recherche et le tri de l'outil.

Numéro d'article 4R561673
Isolé Non
Longueur totale (mm) 141
Taille (TX) 8
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 60
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Longueur totale (mm) 141
Taille (TX) 8
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 60
Avec alésage Oui
Finition de l'arbre Rond
Finition de la poignée 2 composant
Diamètre de lame (mm) 3.5
Capuchon rotatif Non
Lame continue Non
Avec protection anti-roulis Oui
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier
Model 367 TORX BO
Type Torx Screwdriver

La description

Tournevis haute qualité Kraftform Plus. Manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et en douceur. Les vis TORX® BO sont munies dans leur profil d'entraînement d'une goupille faisant saillie. Cela permet d'éviter tout desserrage non autorisé, les outils TORX® "normaux" ne pouvant actionner les vis en question. Seuls les outils spéciaux TORX® BO présentent un alésage dans lequel les goupilles peuvent pénétrer. La pointe Wera Black Point, conjuguée à un procédé de trempe sophistiqué, garantit une haute longévité, une protection accrue contre la corrosion et un parfait ajustement. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" importunes de l'outil sur le lieu de travail. Avec identification du type de vis et de la taille sur le manche, pour faciliter la recherche et le tri de l'outil.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4R561673
EAN 4013288039972
UBB 500643203077
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05138258001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.